Schneider - ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 2 N/O G12826 - ZB6Z3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110775358
Sonepar cikkszám
G12826
Gyártói cikkszám
ZB6Z3B
Gyártói típuskód
Harmony ZB6Z3B
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 2 N/O