Schneider - nyitható áramváltó , típus: GA, gyűjtősín, 100A/5A SX060093 - METSECT5GA010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA
Pontossági osztály - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489607791
Sonepar cikkszám
SX060093
Gyártói cikkszám
METSECT5GA010
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5GA010
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.25 VA
Pontossági osztály:
3
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
23-23 mm
Nyílás magassága:
33-33 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1