Schneider - nyitható áramváltó , típus: GA, gyűjtősín, 200A/5A SX060097 - METSECT5GA020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489607814
Sonepar cikkszám
SX060097
Gyártói cikkszám
METSECT5GA020
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5GA020
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
3
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
23-23 mm
Nyílás magassága:
33-33 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1