Schneider - nyitható áramváltó , típus: GD, gyűjtősín, 400A/5A SX060109 - METSECT5GD040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489607876
Sonepar cikkszám
SX060109
Gyártói cikkszám
METSECT5GD040
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5GD040
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Nyílás magassága:
85-85 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1