Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - nyitható áramváltó , típus: GG, gyűjtősín, 1000A/5A SX060133 - METSECT5GG100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - nyitható áramváltó , típus: GG, gyűjtősín, 1000A/5A SX060133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

139 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489608002

Sonepar cikkszám

SX060133

Gyártói cikkszám

METSECT5GG100

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5GG100

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

85-85 mm

Nyílás magassága:

125-125 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

nyitható áramváltó , típus: GG, gyűjtősín, 1000A/5A