Schneider - nyitható áramváltó , típus: GG, gyűjtősín, 1500A/5A SX060139 - METSECT5GG150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 7.5 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
229 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489608033
Sonepar cikkszám
SX060139
Gyártói cikkszám
METSECT5GG150
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5GG150
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
7.5 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
85-85 mm
Nyílás magassága:
125-125 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1