Schneider - nyitható áramváltó , típus: GG, gyűjtősín, 250A/5A SX060121 - METSECT5GG025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489607937
Sonepar cikkszám
SX060121
Gyártói cikkszám
METSECT5GG025
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5GG025
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
85-85 mm
Nyílás magassága:
125-125 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1