Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - nyitható áramváltó , típus: GJ, gyűjtősín, 1600A/5A SX060147 - METSECT5GJ160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - nyitható áramváltó , típus: GJ, gyűjtősín, 1600A/5A SX060147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

153 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489608071

Sonepar cikkszám

SX060147

Gyártói cikkszám

METSECT5GJ160

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5GJ160

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

1600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Nyílás szélessége:

85-85 mm

Nyílás magassága:

165-165 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

nyitható áramváltó , típus: GJ, gyűjtősín, 1600A/5A