Schneider - nyitható áramváltó , típus: GJ, gyűjtősín, 2500A/5A SX060149 - METSECT5GJ250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489608095
Sonepar cikkszám
SX060149
Gyártói cikkszám
METSECT5GJ250
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5GJ250
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Nyílás szélessége:
85-85 mm
Nyílás magassága:
165-165 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1