Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - nyitható áramváltó , típus: HD, kábel, 300A/5A SX060163 - METSECT5HD030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - nyitható áramváltó , típus: HD, kábel, 300A/5A SX060163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489608187

Sonepar cikkszám

SX060163

Gyártói cikkszám

METSECT5HD030

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5HD030

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

27 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílás magassága:

0-0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

nyitható áramváltó , típus: HD, kábel, 300A/5A