Schneider - nyitható áramváltó , típus: HD, kábel, 400A/5A SX060165 - METSECT5HD040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489608194
Sonepar cikkszám
SX060165
Gyártói cikkszám
METSECT5HD040
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5HD040
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
27 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1