Schneider - nyitható áramváltó , típus: HG, kábel, 200A/5A SX060175 - METSECT5HG020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA
Pontossági osztály - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489608279
Sonepar cikkszám
SX060175
Gyártói cikkszám
METSECT5HG020
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5HG020
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3 VA
Pontossági osztály:
3
Nyílásátmérő:
32.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1