Schneider - nyitható áramváltó , típus: HG, kábel, 500A/5A SX060183 - METSECT5HG050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489608224
Sonepar cikkszám
SX060183
Gyártói cikkszám
METSECT5HG050
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5HG050
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
32.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1