Schneider - nyitható áramváltó , típus: HJ, kábel, 800A/5A SX060197 - METSECT5HJ080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 800 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489608316
Sonepar cikkszám
SX060197
Gyártói cikkszám
METSECT5HJ080
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5HJ080
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
800 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
42.4 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
0-0 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1