Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - nyitható áramváltó , típus: HM, kábel, 400A/5A SX060201 - METSECT5HM040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - nyitható áramváltó , típus: HM, kábel, 400A/5A SX060201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489608415

Sonepar cikkszám

SX060201

Gyártói cikkszám

METSECT5HM040

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5HM040

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

42.4-42.4 mm

Nyílás magassága:

85-85 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

nyitható áramváltó , típus: HM, kábel, 400A/5A