Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - nyitható áramváltó , típus: HP, kábel, 750A/5A SX060221 - METSECT5HP075

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - nyitható áramváltó , típus: HP, kábel, 750A/5A SX060221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 750 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489608484

Sonepar cikkszám

SX060221

Gyártói cikkszám

METSECT5HP075

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5HP075

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

750 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

44 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

0-0 mm

Nyílás magassága:

0-0 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

nyitható áramváltó , típus: HP, kábel, 750A/5A