Schneider - Nyitott jelölőtartó, felpattintható kábeljelölő 5-8 mm SX012599 - NSYTRABCV58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 5-8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 5-8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535284
Sonepar cikkszám
SX012599
Gyártói cikkszám
NSYTRABCV58
Gyártói típuskód
NSYTRABCV58
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
5-8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
5-8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
16 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Nyitott jelölőtartó, felpattintható kábeljelölő 5-8 mm