Schneider - Nyomógomb 22mm fekete gombafej 1z IP66 G11914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110134452
Sonepar cikkszám
G11914
Gyártói cikkszám
XB5AC21
Gyártói típuskód
HARMONY5 XB5AC21
Parancshelyek száma
1
Gomb építési formája
gomba
Gomb színe
fekete
Lencse formája
körszelvény
Nyílás átmérője
22.5 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Megvilágítható
Nem
Kapcsolási funkció beakadó
Nem
Visszaálló
Igen
Lámpa tápfeszültsége
0 V
Záróérintkezők száma
0
Nyitóérintkezők száma
1
Váltóérintkezők száma
0
Elektromos csatlakozó típusa
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
fekete
Védettség
IP66
Védettség (NEMA)
4X
Schneider karbantartási promóció 2024