Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-2000 Pa IP54 SX054662 - 004701090

MásolásMásolás
Schneider - Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-2000 Pa IP54 SX054662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány felső érték Pa-ban - 2000 Pa

  • Méréstartomány alsó érték Pa-ban - 500 Pa

  • Védettség (IP) - IP54

  • Méréstartomány felső érték bar-ban - 0.003 bar

  • Max. közeghőmérséklet (folyamatos) - 85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011252

Sonepar cikkszám

SX054662

Gyártói cikkszám

004701090

Gyártói típuskód

004701090

Méréstartomány felső érték Pa-ban:

2000 Pa

Méréstartomány alsó érték Pa-ban:

500 Pa

Védettség (IP):

IP54

Méréstartomány felső érték bar-ban:

0.003 bar

Max. közeghőmérséklet (folyamatos):

85 °C

Leolvasható:

Nem

Méréstartomány alsó érték bar-ban:

0.0002 bar

Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis 2:

-0.00025-0.00025 bar

Kijelzővel:

Nem

Kapcsolási különbség beállítható:

Nem

Max. érintkező terhelés:

5 A

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szélesség:

81 mm

Max. működtető nyomás:

0.003 bar

Robbanásvédett:

Nem

Mélység:

52 mm

Magasság:

91.4 mm

Nyomás kapcsoló légcsatornába SPD 910-2000 Pa IP54