Schneider - NYOMÁS SZELEP M12 IP68 SN052845 - NSYCAG12LPH2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 30 mm
Szélesség - 140 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480166549
Sonepar cikkszám
SN052845
Gyártói cikkszám
NSYCAG12LPH2
Gyártói típuskód
NSYCAG12LPH2
Szekrényszélességhez alkalmas:
30 mm
Szélesség:
140 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
10 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP68
NYOMÁS SZELEP M12 IP68