Nem visszaküldhető

Schneider - NYOMÁS TÁVADÓ -1 5BAR 0-10V DC IP65 SX063583 - XMLPM05GC71F

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NYOMÁS TÁVADÓ -1 5BAR 0-10V DC IP65 SX063583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - -1-5 bar

  • Kikapcsolási nyomás - -1-5 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119626200

Sonepar cikkszám

SX063583

Gyártói cikkszám

XMLPM05GC71F

Gyártói típuskód

XMLPM05GC71F

Bekapcsolási nyomás:

-1-5 bar

Kikapcsolási nyomás:

-1-5 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-15-125 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0 bar

Repesztő nyomás:

24 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Max. működtető nyomás:

5000 hPa

Kezdeti beállítás:

-1000-5000 hPa

Végső beállítás:

-1000-5000 hPa

Max. tesztnyomás:

15 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

-100000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

500000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Átmérő:

26 mm

Mélység:

55 mm

NYOMÁS TÁVADÓ -1 5BAR 0-10V DC IP65