Schneider - Nyomás távadó analóg 0-10 bar IP66 SX016294 - XMLG010D21TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 10-10 bar
Kikapcsolási nyomás - 10-10 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110970579
Sonepar cikkszám
SX016294
Gyártói cikkszám
XMLG010D21TQ
Gyártói típuskód
XMLG010D21TQ
Bekapcsolási nyomás:
10-10 bar
Kikapcsolási nyomás:
10-10 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-15-125 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
25 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Max. működtető nyomás:
10000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-0 hPa
Végső beállítás:
10000-10000 hPa
Max. tesztnyomás:
22 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
58.1 mm
Átmérő:
22.8 mm
Mélység:
48.5 mm