MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Nyomáskapcsoló 0,05-1bar pnp állitható. diff. IP65 G04557 - XMLE001U1C41

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomáskapcsoló    0,05-1bar pnp állitható. diff. IP65 G04557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikapcsolási nyomás - 0.05-0.98 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Igen

  • Médium hőmérséklet - -15-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04557

Gyártói cikkszám

XMLE001U1C41

Gyártói típuskód

XMLE001U1C41

Kikapcsolási nyomás:

0.05-0.98 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Igen

Médium hőmérséklet:

-15-80 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Repesztő nyomás:

3 bar

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Max. működtető nyomás:

1000 hPa

Kezdeti beállítás:

70-1000 hPa

Max. tesztnyomás:

2 bar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Robbanásvédett:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 0,05-1bar pnp állitható. diff.