Schneider - Nyomáskapcsoló 0,5-10 bar npn állitható. diff. IP65 G04560 - XMLE010U1C31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kikapcsolási nyomás - 0.5-9.8 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Médium hőmérséklet - -15-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04560
Gyártói cikkszám
XMLE010U1C31
Gyártói típuskód
XMLE010U1C31
Kikapcsolási nyomás:
0.5-9.8 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Médium hőmérséklet:
-15-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
30 bar
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
10000 hPa
Kezdeti beállítás:
700-10000 hPa
Max. tesztnyomás:
20 bar
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Robbanásvédett:
Nem