MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Nyomáskapcsoló 10-160 bar 1 fázisú rögz.differen. G04534 - XMLA160D1S11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomáskapcsoló 10-160 bar 1 fázisú rögz.differen. G04534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Nem

  • Határolónak alkalmas - Nem

  • Segédérintkezők száma, váltó - 1

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04534

Gyártói cikkszám

XMLA160D1S11

Gyártói típuskód

XMLA160D1S11

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Nem

Határolónak alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

0

Kezdeti beállítás:

10000-160000 hPa

Végső beállítás:

4500-142000 hPa

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; %Nyomáskapcsoló 10-160 bar 1 fázisú rögz.differen.