Schneider - Nyomáskapcsoló 12,5-250 bar pnp állitható. diff. IP65 G04573 - XMLE250U1C41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kikapcsolási nyomás - 12.5-245 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Médium hőmérséklet - -15-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04573
Gyártói cikkszám
XMLE250U1C41
Gyártói típuskód
XMLE250U1C41
Kikapcsolási nyomás:
12.5-245 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Médium hőmérséklet:
-15-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Repesztő nyomás:
750 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
250000 hPa
Kezdeti beállítás:
17500-250000 hPa
Max. tesztnyomás:
500 bar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Robbanásvédett:
Nem