MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Nyomáskapcsoló 20-300 bar 1 fázisú rögz.differen. G04536 - XMLA300D1S11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomáskapcsoló 20-300 bar 1 fázisú rögz.differen. G04536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen

  • Őrnek alkalmas - Nem

  • Határolónak alkalmas - Nem

  • Manuális be-/kikapcsolóval - Nem

  • Segédérintkezők száma, váltó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110712285

Sonepar cikkszám

G04536

Gyártói cikkszám

XMLA300D1S11

Gyártói típuskód

XMLA300D1S11

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Igen

Őrnek alkalmas:

Nem

Határolónak alkalmas:

Nem

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

0

Kezdeti beállítás:

20000-300000 hPa

Végső beállítás:

20000-300000 hPa

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; %Nyomáskapcsoló 20-300 bar 1 fázisú rögz.differen.