Schneider - Nyomáskapcsoló 5-70 bar 1 fázisú rögz.differen. G04532 - XMLA070D1S11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Nem
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04532
Gyártói cikkszám
XMLA070D1S11
Gyártói típuskód
XMLA070D1S11
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Kezdeti beállítás:
500-70000 hPa
Végső beállítás:
500-70000 hPa
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
2 kA
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; %Nyomáskapcsoló 5-70 bar 1 fázisú rögz.differen.