Schneider - Nyomáskapcsoló A.D.35B IP66 SX063410 - XMLB035A2S13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 3.5-35 bar
Kikapcsolási nyomás - 1.8-32.45 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110756388
Sonepar cikkszám
SX063410
Gyártói cikkszám
XMLB035A2S13
Gyártói típuskód
XMLB035A2S13
Bekapcsolási nyomás:
3.5-35 bar
Kikapcsolási nyomás:
1.8-32.45 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-70 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
17.45 bar
Repesztő nyomás:
160 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Max. működtető nyomás:
45000 hPa
Kezdeti beállítás:
3500-35000 hPa
Végső beállítás:
1800-32450 hPa
Max. tesztnyomás:
80 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
113 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
75 mm