Schneider - Nyomáskapcsoló IP54 SX063320 - XMAH12L2135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 1.3-12 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.3-10.3 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110249170
Sonepar cikkszám
SX063320
Gyártói cikkszám
XMAH12L2135
Gyártói típuskód
XMAH12L2135
Bekapcsolási nyomás:
1.3-12 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.3-10.3 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Médium hőmérséklet:
0-55 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
1.7 bar
Repesztő nyomás:
30 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Max. működtető nyomás:
15000 hPa
Kezdeti beállítás:
1300-12000 hPa
Végső beállítás:
300-10300 hPa
Max. tesztnyomás:
27 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
113 mm
Szélesség:
57 mm
Mélység:
97.5 mm