Schneider - Nyomáskapcsoló IP65 SX063335 - XMLA004C2C11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0.4-4 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.05-3.65 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110711462
Sonepar cikkszám
SX063335
Gyártói cikkszám
XMLA004C2C11
Gyártói típuskód
XMLA004C2C11
Bekapcsolási nyomás:
0.4-4 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.05-3.65 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-160 °C
Csatlakozás:
külső csavarmenet metrikus
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0.35 bar
Repesztő nyomás:
18 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
5000 hPa
Kezdeti beállítás:
400-4000 hPa
Végső beállítás:
50-3650 hPa
Max. tesztnyomás:
9 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
113 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
75 mm