Schneider - Nyomáskapcsoló IP66 SX063434 - XMLBL05R2S12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0.0026-0.05 bar
Kikapcsolási nyomás - 0.0012-0.046 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110753783
Sonepar cikkszám
SX063434
Gyártói cikkszám
XMLBL05R2S12
Gyártói típuskód
XMLBL05R2S12
Bekapcsolási nyomás:
0.0026-0.05 bar
Kikapcsolási nyomás:
0.0012-0.046 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
0-160 °C
Elektronikus kivitel:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
249.4 bar
Repesztő nyomás:
0.225 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Max. működtető nyomás:
625000 hPa
Kezdeti beállítás:
2.6-50 hPa
Végső beállítás:
1.2-46 hPa
Max. tesztnyomás:
0.1125 bar
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
145 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
204 mm