Schneider - Nyomáskapcsoló légcsatornába 0.005-0.0091bar IP54 SN008880 - 004701070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány felső érték Pa-ban - 500 Pa
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis - -2.5-2.5 Pa
Max. nyomáskülönbség Pa-ban - 0 Pa
Méréstartomány alsó érték Pa-ban - 50 Pa
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011238
Sonepar cikkszám
SN008880
Gyártói cikkszám
004701070
Gyártói típuskód
004701070
Méréstartomány felső érték Pa-ban:
500 Pa
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis:
-2.5-2.5 Pa
Max. nyomáskülönbség Pa-ban:
0 Pa
Méréstartomány alsó érték Pa-ban:
50 Pa
Védettség (IP):
IP54
Max. nyomáskülönbség bar-ban:
0 bar
Átmérő:
80.8 mm
Méréstartomány felső érték bar-ban:
0.005 bar
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
85 °C
Leolvasható:
Igen
Kapcsolási lépések száma:
1
Méréstartomány alsó érték bar-ban:
0.0005 bar
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis 2:
-0.0005-0.0005 bar
Csatlakozás:
tömlőcsonk
Kapcsolási lépések közötti különbség Pa-ban:
0 Pa
Kapcsolási lépések közötti különbség Bar-ban:
0 bar
Kijelzővel:
Igen
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Max. érintkező terhelés:
5 A
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Érzékelő kivitel:
egyéb
Szélesség:
52 mm
Max. működtető nyomás:
0.005 bar
Robbanásvédett:
Nem
Mélység:
78.5 mm
Magasság:
91.4 mm