Schneider - Nyomáskapcsoló légcsatornába IP54 GT95306 - 004701060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány felső érték Pa-ban - 3000 Pa
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis - -2.5-2.5 Pa
Méréstartomány alsó érték Pa-ban - 20 Pa
Védettség (IP) - IP54
Átmérő - 80.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011221
Sonepar cikkszám
GT95306
Gyártói cikkszám
004701060
Gyártói típuskód
004701060
Méréstartomány felső érték Pa-ban:
3000 Pa
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis:
-2.5-2.5 Pa
Méréstartomány alsó érték Pa-ban:
20 Pa
Védettség (IP):
IP54
Átmérő:
80.8 mm
Méréstartomány felső érték bar-ban:
0.003 bar
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
85 °C
Leolvasható:
Igen
Méréstartomány alsó érték bar-ban:
0.0002 bar
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis 2:
-0.00025-0.00025 bar
Kijelzővel:
Igen
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Max. érintkező terhelés:
5 A
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Érzékelő kivitel:
egyéb
Szélesség:
52 mm
Max. működtető nyomás:
0.003 bar
Robbanásvédett:
Nem
Mélység:
78.5 mm
Magasság:
91.4 mm