Schneider - Nyomáskapcsoló légcsatornába IP54 SN116454 - 004701080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány felső érték Pa-ban - 1000 Pa
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis - -2.5-2.5 Pa
Max. nyomáskülönbség Pa-ban - 0 Pa
Méréstartomány alsó érték Pa-ban - 100 Pa
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011245
Sonepar cikkszám
SN116454
Gyártói cikkszám
004701080
Gyártói típuskód
004701080
Méréstartomány felső érték Pa-ban:
1000 Pa
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis:
-2.5-2.5 Pa
Max. nyomáskülönbség Pa-ban:
0 Pa
Méréstartomány alsó érték Pa-ban:
100 Pa
Védettség (IP):
IP54
Max. nyomáskülönbség bar-ban:
0 bar
Átmérő:
80.8 mm
Méréstartomány felső érték bar-ban:
0.01 bar
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
85 °C
Leolvasható:
Igen
Kapcsolási lépések száma:
1
Méréstartomány alsó érték bar-ban:
0.001 bar
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis 2:
-0.0005-0.0005 bar
Csatlakozás:
tömlőcsonk
Kapcsolási lépések közötti különbség Pa-ban:
0 Pa
Kapcsolási lépések közötti különbség Bar-ban:
0 bar
Kijelzővel:
Igen
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Max. érintkező terhelés:
5 A
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Érzékelő kivitel:
egyéb
Szélesség:
52 mm
Max. működtető nyomás:
0.01 bar
Robbanásvédett:
Nem
Mélység:
78.5 mm
Magasság:
91.4 mm