Schneider - Nyomáskapcsoló vákum -0,05..-1bar npn állitható. IP65 G04552 - XMLEM01U1C31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kikapcsolási nyomás - -0.98--0.05 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Igen
Médium hőmérséklet - -15-80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04552
Gyártói cikkszám
XMLEM01U1C31
Gyártói típuskód
XMLEM01U1C31
Kikapcsolási nyomás:
-0.98--0.05 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Igen
Médium hőmérséklet:
-15-80 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Repesztő nyomás:
2 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Max. működtető nyomás:
1000 hPa
Kezdeti beállítás:
-1000--70 hPa
Max. tesztnyomás:
1 bar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Robbanásvédett:
Nem