Nem visszaküldhető

Schneider - Nyomástávadó 1 BAR 24V DC 4-20MA IP65 SX063589 - XMLR001G0T26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomástávadó 1 BAR 24V DC 4-20MA IP65 SX063589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 0-1 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0-1 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119610070

Sonepar cikkszám

SX063589

Gyártói cikkszám

XMLR001G0T26

Gyártói típuskód

XMLR001G0T26

Bekapcsolási nyomás:

0-1 bar

Kikapcsolási nyomás:

0-1 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-20-80 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.03 bar

Repesztő nyomás:

7.5 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Max. működtető nyomás:

1000 hPa

Kezdeti beállítás:

0-1000 hPa

Végső beállítás:

0-1000 hPa

Max. tesztnyomás:

7.5 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

5000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

100000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

100 mm

Szélesség:

41 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

42 mm

Nyomástávadó 1 BAR 24V DC 4-20MA IP65