Nem visszaküldhető

Schneider - Nyomástávadó 250 BAR 24V 4-20MA IP65 SX063602 - XMLR250M0T26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomástávadó 250 BAR 24V 4-20MA IP65 SX063602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bekapcsolási nyomás - 8-160 bar

  • Kikapcsolási nyomás - 0-160 bar

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119611688

Sonepar cikkszám

SX063602

Gyártói cikkszám

XMLR250M0T26

Gyártói típuskód

XMLR250M0T26

Bekapcsolási nyomás:

8-160 bar

Kikapcsolási nyomás:

0-160 bar

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-20-80 °C

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

7.5 bar

Repesztő nyomás:

1500 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

0

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Max. működtető nyomás:

250000 hPa

Kezdeti beállítás:

0-250000 hPa

Végső beállítás:

0-250000 hPa

Max. tesztnyomás:

750 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

1250000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

25000000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

88 mm

Szélesség:

41 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

42 mm

Nyomástávadó 250 BAR 24V 4-20MA IP65