Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomástávadó vízre SPP 110-1000 kPa SX054666 - 004702080

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomástávadó vízre SPP 110-1000 kPa SX054666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti jel - 0-10 V

  • Tápfeszültség - 25 V

  • Leolvasható - Nem

  • Vízhez alkalmas - Igen

  • Levegőhöz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011375

Sonepar cikkszám

SX054666

Gyártói cikkszám

004702080

Gyártói típuskód

004702080

Kimeneti jel:

0-10 V

Tápfeszültség:

25 V

Leolvasható:

Nem

Vízhez alkalmas:

Igen

Levegőhöz alkalmas:

Nem

Gázokhoz alkalmas:

Nem

Gőzhöz alkalmas:

Igen

Olajhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Csavarmenet mérete:

1/2 coll

Csatlakozás:

egyéb

Robbanásvédett:

Nem

Elektromos csatlakozó:

egyéb

Méréstartomány:

0-1000 Pa

Működési hőmérséklet (folyamatos):

-40-105 °C

Pontossági osztály:

0.5

Hőmérsékletérzékelővel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Max. túlnyomás:

2 kPa

Glykolhoz használható:

Igen

Ammóniához alkalmas:

Nem

Mérési elem:

membrán

Magasság:

95 mm

Szélesség:

27 mm

Mélység:

18 mm

Kábelhossz:

2 m

Nyomástávadó vízre SPP 110-1000 kPa