Schneider - Nyomástávadó vízre SPP 110-250 kPa SX054664 - 004702040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti jel - 0-10 V
Tápfeszültség - 25 V
Leolvasható - Nem
Vízhez alkalmas - Igen
Levegőhöz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011351
Sonepar cikkszám
SX054664
Gyártói cikkszám
004702040
Gyártói típuskód
004702040
Kimeneti jel:
0-10 V
Tápfeszültség:
25 V
Leolvasható:
Nem
Vízhez alkalmas:
Igen
Levegőhöz alkalmas:
Nem
Gázokhoz alkalmas:
Nem
Gőzhöz alkalmas:
Igen
Olajhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Csavarmenet mérete:
1/2 coll
Csatlakozás:
egyéb
Robbanásvédett:
Nem
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Méréstartomány:
0-250 Pa
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-40-105 °C
Pontossági osztály:
0.5
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Max. túlnyomás:
0.5 kPa
Glykolhoz használható:
Igen
Ammóniához alkalmas:
Nem
Mérési elem:
membrán
Magasság:
95 mm
Szélesség:
27 mm
Mélység:
18 mm
Kábelhossz:
2 m