Schneider - Nyomástávadó vízre SPP 110-2500 kPa SX054668 - 004702120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint (PN…) - 25
Névleges távolság - 95 mm
Folyamat hőmérséklet - -40-105 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011399
Sonepar cikkszám
SX054668
Gyártói cikkszám
004702120
Gyártói típuskód
004702120
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint (PN…):
25
Névleges távolság:
95 mm
Folyamat hőmérséklet:
-40-105 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint (Class…):
300
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-105 °C
Tömeg:
0.13 kg