Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomó 101 Egypólusú sülly feh 10A jelzőfény titánSedna GT89161 - SDN1600468

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomó 101 Egypólusú sülly feh 10A jelzőfény titánSedna GT89161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495053449

Sonepar cikkszám

GT89161

Gyártói cikkszám

SDN1600468

Gyártói típuskód

Sedna SDN1600468

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Igen

Készülék mélysége:

42 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Nyomó 101 Egypólusú sülly feh 10A jelzőfény titánSedna