Schneider - Nyomógomb 1 pol lámpajel keret nélkül bézs SN009498 - SDN0900147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Igazoló gombok száma - 1
Szín - bézs
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495060348
Sonepar cikkszám
SN009498
Gyártói cikkszám
SDN0900147
Gyártói típuskód
Sedna SDN0900147
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm