Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek '4' G16677 - ZB6YA104

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek '4' G16677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - fehér

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Alak - kerek

  • Nyomógombnak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777956

Sonepar cikkszám

G16677

Gyártói cikkszám

ZB6YA104

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YA104

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

fehér

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Alak:

kerek

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

16 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Nyomtatott felirat:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek "4"