Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek '9' G16682 - ZB6YA109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fehér
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110780420
Sonepar cikkszám
G16682
Gyártói cikkszám
ZB6YA109
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA109
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fehér
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek "9"