Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek G16692 - ZB6YA120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 16 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778090
Sonepar cikkszám
G16692
Gyártói cikkszám
ZB6YA120
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA120
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
16 mm
Feliratozott:
Igen
Beépítési átmérő:
16 mm
Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés lefele nyíl, fehér, kerek. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - nyelv: Nemzetközi - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben