Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek 'I' G16683 - ZB6YA111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fehér
Felirat ISO-szimbólumok - I
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778007
Sonepar cikkszám
G16683
Gyártói cikkszám
ZB6YA111
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA111
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fehér
Felirat ISO-szimbólumok:
I
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek "I"