Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek 'II' G16684 - ZB6YA112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Felirat ISO-szimbólumok - II
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Világító nyomógombnak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778014
Sonepar cikkszám
G16684
Gyártói cikkszám
ZB6YA112
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA112
Szín:
fehér
Felirat ISO-szimbólumok:
II
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
16 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka kerek "II"