Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes '1' G16848 - ZB6YC101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fehér
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - négyzetes
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778625
Sonepar cikkszám
G16848
Gyártói cikkszám
ZB6YC101
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC101
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fehér
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
négyzetes
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
16 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes "1"