Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes '4' G16851 - ZB6YC104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778656
Sonepar cikkszám
G16851
Gyártói cikkszám
ZB6YC104
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC104
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes "4"